エスコ
エスコの オフィス機器
エスコの ラベルライター
エスコの テプラ
9mm テープカセット[緑]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03588121
品番
EA761DK-92
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,287
販売価格(税別)
¥
1,170
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
9
テープ長さ(m)
8
用途
EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用
エスコ品番
EA761DK-92
エコマーク認定
認定
テープ文字色
ブラック
テープ地色
グリーン
エコマーク認定番号
17112045