曜日別特売
MD42-60 ベーンポンプモータポンプ ダイキン工業 03588519

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MD42-60 ベーンポンプモータポンプ ダイキン工業 03588519
MD42-60 ベーンポンプモータポンプ ダイキン工業 03588519

ベーンポンプモータポンプ

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し45日以内出荷とは
内容量
1台
電動機出力(kW)
1.5
仕様
●デザイン番号:60●ポンプ容量形式:DS14P
注文コード
03588519
品番
MD42-60
参考基準価格(税別)¥235,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

DS10P形ベーンポンプと電動機を一体にしたモータポンプです。_x000D_
直結方式のため、カップリング、保護カバー、ポンプベース、心出しが不要となり、ワンタッチで組付ができます。

電動機出力(kW)
1.5
仕様
●デザイン番号:60●ポンプ容量形式:DS14P
ポンプ
小型単段モータポンプ
適合流体
石油系作動油、水・グリコール系作動油、W/Oエマルション系作動油
極数(P)
4
注意
※アース配線は必ず結線してください。_x000D_
※元電源にはノーヒューズブレーカをつけてください。また、漏電遮断器をつけてください。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥10,000/税込¥11,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする