曜日別特売
DVSB-6V-20-L 単段ベーンポンプ ダイキン工業 03589289

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

単段ベーンポンプ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し90日以内出荷とは
内容量
1個
ポンプ
小形
回転方向
【軸(軸端より見て)】反時計方向(右回転)
仕様
●デザイン番号:20●吐出し記号:6V
注文コード
03589289
品番
DVSB-6V-20-L
参考基準価格(税別)¥458,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
¥219,800

低騒音、低脈動。吐出し量の変動が最小限になるカムリングを採用していますので運転音が静かで、脈動が少なく安定した性能が得られます。_x000D_
高信頼性。完全な油圧平衡を保つ構造で、圧力バランスをとっていますので、軸および軸受には油圧による偏心荷重がかからず長寿命を発揮します。

質量(kg)
11
回転方向
【軸(軸端より見て)】反時計方向(右回転)
取付け方法
フート取付形
ポンプ
小形
適合流体
石油系作動油
仕様
●デザイン番号:20●吐出し記号:6V
種類
単段ベーンポンプ
注意
※画像は代表画像を使用しています。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥10,000/税込¥11,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする