曜日別特売
54015 HPペストリーブラシ 高砂 03589428

HPペストリーブラシ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番67-8057-89
内容量1本注文コード03589428品番54015
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

タレをぬるのにご使用ください。毛先が尖った仕様の為、均等に塗りやすいハケです。やわらかい毛で細かい所にも塗りやすく、保水性があります。

仕様●色:ブルー●サイズ(mm):240×45×9●材質:本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル●耐熱温度:120℃●HACCP対応アズワン品番67-8057-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする