高砂
HPペストリーブラシ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
アズワン品番
67-8057-91
67-8057-84
67-8057-92
67-8057-82
67-8057-83
67-8057-85
67-8057-86
67-8057-87
67-8057-88
67-8057-89
67-8057-90
67-8057-91
67-8057-93
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03589446
品番
54018
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
タレをぬるのにご使用ください。毛先が尖った仕様の為、均等に塗りやすいハケです。やわらかい毛で細かい所にも塗りやすく、保水性があります。
仕様
●色:イエロー●サイズ(mm):240×30×9●材質:本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル●耐熱温度:120℃●HACCP対応
アズワン品番
67-8057-91