高砂
HPボトルブラシ一体型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
アズワン品番
67-8058-21
67-8058-24
67-8058-09
67-8058-10
67-8058-11
67-8058-12
67-8058-13
67-8058-19
67-8058-20
67-8058-21
67-8058-22
67-8058-23
67-8058-25
67-8058-26
67-8058-27
67-8058-28
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03589681
品番
54213
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
配管洗浄や機械の筒、手の届きにくい隙間清掃に。一体型の為、丈夫で割れにくい構造です。サイズ展開も4種類ございます。
仕様
●色:イエロー●サイズ(mm):400×90●材質:本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル●耐熱温度:120℃●HACCP対応
アズワン品番
67-8058-21