高砂
高砂の 掃除用具
高砂の モップ
高砂の フラットモップ
HP機械下ほうき 長柄
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03589857
品番
54252
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
機械の下にたまったほこり・残渣の清掃が可能です。壁の掃除にもオススメです。※長柄タイプです。
仕様
●色:レッド●サイズ(mm):300×55×1330●材質:ヘッド/ポリプロピレン、ジョイント/ステンレス、毛/ポリエステル、柄/アルミ、グリップ/ABS●耐熱温度:120℃●HACCP対応
アズワン品番
67-8058-39
繰り返し・詰め替え
対応