54413 HPデッキブラシヘッド30cm 0.6 高砂 03590110

HPデッキブラシヘッド30cm 0.6

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番67-8058-70
内容量1個注文コード03590110品番54413
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

30cm幅のデッキブラシです。広い箇所の清掃におすすめです。

仕様●色:イエロー●サイズ(mm):300×110×130●材質:ヘッド/ポリプロピレン、毛/ポリエステル●耐熱温度:120℃●HACCP対応アズワン品番67-8058-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする