高砂
HPデッキブラシヘッド30cm 0.6
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
アズワン品番
67-8058-71
67-8058-68
67-8058-69
67-8058-70
67-8058-71
67-8058-72
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03590119
品番
54414
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
30cm幅のデッキブラシです。広い箇所の清掃におすすめです。
仕様
●色:グリーン●サイズ(mm):300×110×130●材質:ヘッド/ポリプロピレン、毛/ポリエステル●耐熱温度:120℃●HACCP対応
アズワン品番
67-8058-71