57117 HPMボトル磁性ブラシヘッド 高砂 03590250

HPMボトル磁性ブラシヘッド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番67-8058-81
67-8058-81
67-8058-75
67-8058-83
67-8058-92
67-8059-01
67-8058-73
67-8058-74
67-8058-76
67-8058-77
67-8058-78
67-8058-79
67-8058-80
67-8058-82
67-8058-84
67-8058-85
67-8058-86
67-8058-87
67-8058-88
67-8058-89
67-8058-90
67-8058-91
67-8058-93
67-8058-94
67-8058-95
67-8058-96
67-8058-97
67-8058-98
67-8058-99
内容量1個注文コード03590250品番57117
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

手の届きにくい機械の隙間等の洗浄に適しています。ヘッド交換が可能でランニングコスト軽減が図れます。サイズ展開も9種類ございます。金属検出器で検出できるカラーの毛を使用しています。※HPアルミ柄を取り付けてご使用頂けます。

仕様●色:レッド●サイズ(mm):90×195●材質:本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル●耐熱温度:120℃●HACCP対応アズワン品番67-8058-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする