曜日別特売
57175 HPM掃除機ノズル磁性ブラシ 高砂 03590645

57175 HPM掃除機ノズル磁性ブラシ 高砂 03590645
57175 HPM掃除機ノズル磁性ブラシ 高砂 03590645
57175 HPM掃除機ノズル磁性ブラシ 高砂 03590645

HPM掃除機ノズル磁性ブラシ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番67-8059-25
内容量1個注文コード03590645品番57175
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

耐久性が高く色分けできる、掃除機用ノズルブラシです。※ノズル本体の差込口径に適合するアタッチメントまたはホースをご使用ください。金属検出器で検出できるカラーの毛を使用しています。

仕様●色:ブルー●サイズ(mm):外形寸法/70×145、ノズル本体差込口径(Φmm)/内径Φ45・外径Φ53●材質:本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル●HACCP対応アズワン品番67-8059-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする