エスコ
エスコの ファイリング
エスコの 名刺ホルダー
エスコの ファイル型名刺ホルダー
[810枚] 名刺ホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03590876
品番
EA762CJ-72
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,800
タテ入れ差し替え式。
2色のカラー背ラベル付。
収容数
810名
エスコ品番
EA762CJ-72
寸法(mm)
317×259×38
サイズ
A4判S型
規格
A4判S型
穴数
30
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
03590876
EA762CJ-72
03590867
EA762CJ-71
[504枚]名刺ホルダー
エスコ
1個
¥
2,800
税込
¥
3,080
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)