エスコ
エスコの 文房具
エスコの デスクマット
エスコの 既製デスクマット
45x60cm デスクマット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03591463
品番
EA762EC-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,531
販売価格(税別)
¥
3,210
バスケットに入れる
色
下敷:グリーン、上敷:透明
エスコ品番
EA762EC-2
厚さ(mm)
透明:1.8、グリーン:2
寸法(縦×横)(mm)
450×600
繰り返し・詰め替え
対応