アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の モップ
アズマ工業の フラットモップ
玄関タイルブラシスポンジF AZシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03591528
品番
AZ298
参考基準価格(税別)
¥2,340
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
洗剤いらずブラシ 水で濡らしてこするだけ ! !
洗剤いらず。水で濡らしてこするだけ ! !。狭い場所にも使えるヘッド可動タイプ。
仕様
●サイズ:拭き幅/約20cm、全長/約71〜112cm●材質●▼スポンジ:ポリウレタン・ポリエチレン・ポリエステル・ナイロン●▼ヘッド:ポリプロピレン・ポリアセタール●▼グリップ:ポリプロピレン●▼柄:アルミ
アズワン品番
67-9286-24
繰り返し・詰め替え
対応