リングマークスライドグラス 100枚入

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 03593348 品番 S4114
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

蛍光抗体用、血清反応用に最適です。リング内の塗抹が容易です。リングは、シルバーステイン印刷です。

仕様●サイズ(mm):76×26●厚み(mm):0.8〜1.0●フロスト巾(mm):15×26●洗浄:○●縁磨:○●受注生産品 アズワン品番67-8064-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする