松浪硝子
松浪硝子の 研究関連用品・実験用必需品
松浪硝子の 顕微鏡周辺用品
松浪硝子の スライドグラス
リングマークスライドグラス 100枚入
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
03593375
品番
S4224
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
蛍光抗体用、血清反応用に最適です。リング内の塗抹が容易です。リングは、シルバーステイン印刷です。
仕様
●サイズ(mm):76×26●厚み(mm):1.2〜1.5●フロスト巾(mm):15×26●洗浄:○●縁磨:×●受注生産品
アズワン品番
67-8064-71