※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TMB-30-65-ST カムスライダー(ミニブロック20シリーズ) タカノ 03593537 TMB-30-65-ST カムスライダー(ミニブロック20シリーズ) タカノ 03593537

カムスライダー(ミニブロック20シリーズ)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード03593537 品番TMB-30-65-ST
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

TMB-30-65STは30-30STと同仕様で、パンチプレート面積を30×65m/mと大きくしたタイプです。30-30STではパンチ取り付け幅が不足する場合や、複数のパンチ取り付けが行えます。

ストローク(mm)20 形状 角度(°)45 シャットハイト(mm)90 パンチ取付面積(mm)30×65 オープンハイト(mm)110 最大圧力(ton)5
関連資料:寸法図

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする