免疫組織反応用です。免疫組織染色を効果的・経済的に行うことができます。毛細管現象を利用した均一な抗体・試薬の拡散ができます。抗体・試薬の節約ができます。(50〜100μLで可能)。組織切片の乾燥がなく、長時間の免疫反応(〜36h)が可能です。プレートステインBタイプは、スライドホルダーを使用せずにハンドマニュアルで同様に処理できます。DABの発色状態が一目でわかります。DAB使用量1mlで約20枚の発色が可能です。ガラス製のプレートステインは、in situ Hybridization等への応用が可能です。