高撥水性印刷スライドグラス100枚入 TFシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 03594161 品番 TF-0215
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

独自開発した高撥水性フッ素樹脂ベースインクを印刷したスライドグラス。蛍光抗体法・in situ Hybridization・免疫疾患検査・細胞培養・ウィルス固定・病理・細胞診などに最適。高撥水性・耐薬品性・耐熱性を両立、メーカーが独自に開発したフッ素樹脂ベースのガラス用インクでプリントした高撥水性印刷スライドグラスです。インク表面の高撥水性を実現することで、ウェル間のコンタミネーションを高レベルで防止します。耐薬品性・耐熱性も両立させ、アルカリ洗浄や細胞固定時のアセトン固定・アルコール固定においても高い耐久性を発揮します。蛍光抗体法に最適な黒色インク、黒色インクは各種蛍光指示薬に対応できるよう、各励起波長においてインク表面の自発蛍光の抑制を実現しています。これによりインク表面の低蛍光化が求められる蛍光抗体法等の使用に最適化しました。インクは水に対し接触角130°の特性を持ち、全く漏れが発生しません。APS・MASコートをラインナップ、細胞の剥離防止のため、細胞接着を高めたAPSコートも用意しております。すべての製品は細胞接着性に影響を与える汚れ等を除去するため、ウェル内のアルカリ洗浄済みです。MASコート製品はコメット試験にも使用していただけます。コメット試験に対応したデザインもご用意しています。(品番:S117302)、カスタムメイド印刷にも対応、オリジナルの印刷パターン作製にも対応しております。ウェル形状・位置配置・ロゴ入れなどカスタムメイドの印刷が可能です。(※詳細はお問い合わせください)

仕様●印刷パターン:2穴 Φ15mm●サイズ(mm):26×76mm●厚み(mm):0.9〜1.2●フロスト面積:26×15mm●カラー:黒●コートタイプ:ノンコート アズワン品番67-8066-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする