プラチナプロ 26×76mm 100枚入 PROシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 03594477 品番 PRO-11
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

PLATINUM PRO(プラチナプロ)コートスライドグラスはメーカー独自の特殊コート処理により極めて強い接着力とバックグラウンド低減を両立させました。全自動免疫染色装置にも対応しております。ISO13485認証対象製品、PLATINUM PROは医療機器品質マネジメントシステムであるISO13485認証の対象となる製品です。強い接着力、新コート剤の開発により強い接着力を実現いたしました。高pHバッファーにおける前処理工程(M/W、オートクレーブ)にも安定した接着力を発揮します。バックグラウンドを低減、染色液等のバックグラウンド発生を軽減しました。光学用ガラス基板採用、染色液等によるバックグラウンド発生を軽減しました。光学用ガラス基板を使用、平坦性、透過率に優れ、自発蛍光の少ないファインガラスを採用。自動免疫染色装置との適合性にも優れた製品です。使用上の注意:、なるべく早くお使いください。湿気の少ないところに保管してください。検体や染色の種類によっては、切片の剥離やバックグラウンドの共染が発生する可能性がございますので、初めてご使用される場合は、テスト等をされてからご使用ください。

仕様●フロスト色:ホワイト●サイズ(mm):76×26●厚み(mm):0.9〜1.2●フロスト巾(mm):20×26 アズワン品番67-8066-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする