カルナナアルファシリーズ車いす KALUシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 03595089 品番 KALU7αW(NAH-L7αW)
参考基準価格(税別)¥189,200 販売価格(税込) ¥179,800
販売価格(税別) 非課税商品
179,800

軽いから、手軽に使える、とっても軽いから、車などへの積み込み、積み下ろしも手軽でウレシイ!強いから、安心して使える、フレームには超軽量の強化アルミパイプが使用されています。軽さだけでなく、丈夫さにもこだわっていますね。やさしく、便利な機能がいっぱい。フロントワイドフレーム、前側を広げたフレーム構造で足元が広く、前方からの移乗もしやすくなっています。スリム&コンパクト、屋内での通路の移動にも適しています。自然な角度のフットサポート、カルアルファのフットサポートは角度が水平に近く、足首への負担が少ない乗車ができます。フットサポート高は3段階調節式、フットサポート・シート間距離35・37・39cm(調節式)、姿勢が崩れにくく、ゆったりとしっかり座れます。バックサポートは人間工学にもとづいた、上部が後方に折れ曲がる形状。肩と上半身がきゅうくつになりません。
移乗時の負担を軽減。駐車ブレーキは後方から、かけやすくなっています。カルアルファシリーズ対応ノーパンクタイヤオプション。▼まるで空気タイヤの乗り心地。▼全く新しいノーパンクタイヤ。▼エアリー装着の車いすはJISマーク対象外です。▼※エアリー(インナー)の推奨交換時期は2年間です。▼※空気式車いす購入後にエアリーの取付をする場合の作業は専門知識と技術を持った販売店にご依頼ください。

仕様●耐荷重:100kg●形式:介助用●シート幅:40cm●前座高:44cm●重量:9.8kg●フレームカラー:シルバー●シートカラー:ライトレッド●装備:コンパクトドラムブレーキ、バックサポート折りたたみ式、アームサポートはね上げ式、PUキャスタ、フット・レッグサポート開閉着脱式、ノーパンクタイヤ●ティッピング外径:Φ20mm●※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。 アズワン品番67-8076-85
注意
●※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする