仕様●耐荷重:100kg●形式:自走用●車輪×キャスタ(インチ):22×6PU●シート幅(A):38cm●シート奥行(B):40cm●バックサポート高(C):40cm●アームサポート高(D):22cm●後座高(E1):38cm●前座高(E2):40cm●フットサポートシート間距離(F):35cm●ハンドリム間隔(G):2.2cm●全高(H):84cm●バックサポート角度:96cm●全長:99cm●全幅:63cm●折りたたみ幅:31cm●重量:12.9kg●座クッションを装着していない場合の数値です。●装備:PPNブレーキ、バックサポート折りたたみ式、アームサポート固定式、PUキャスタ、バックサポート張り調整式●レッグパイプ外径:Φ17mm●ティッピング外径:Φ20mm●シートカラー:レッド●JIS T9201:2016 自走用標準形・介助用標準形●※全幅・折りたたみ全幅・重量はシート幅40cm仕様の値です。●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
アズワン品番67-8078-17