曜日別特売
NA-426A アルミ製スタンダード車いす バックサポート 折りたたみタイプ 前座高42cm NA-426Aシリーズ 日進医療器(車イス) 03595369

NA-426A アルミ製スタンダード車いす バックサポート 折りたたみタイプ 前座高42cm NA-426Aシリーズ 日進医療器(車イス) 03595369
NA-426A アルミ製スタンダード車いす バックサポート 折りたたみタイプ 前座高42cm NA-426Aシリーズ 日進医療器(車イス) 03595369
NA-426A アルミ製スタンダード車いす バックサポート 折りたたみタイプ 前座高42cm NA-426Aシリーズ 日進医療器(車イス) 03595369
NA-426A アルミ製スタンダード車いす バックサポート 折りたたみタイプ 前座高42cm NA-426Aシリーズ 日進医療器(車イス) 03595369
NA-426A アルミ製スタンダード車いす バックサポート 折りたたみタイプ 前座高42cm NA-426Aシリーズ 日進医療器(車イス) 03595369
NA-426A アルミ製スタンダード車いす バックサポート 折りたたみタイプ 前座高42cm NA-426Aシリーズ 日進医療器(車イス) 03595369
NA-426A アルミ製スタンダード車いす バックサポート 折りたたみタイプ 前座高42cm NA-426Aシリーズ 日進医療器(車イス) 03595369
NA-426A アルミ製スタンダード車いす バックサポート 折りたたみタイプ 前座高42cm NA-426Aシリーズ 日進医療器(車イス) 03595369

アルミ製スタンダード車いす バックサポート 折りたたみタイプ 前座高42cm NA-426Aシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番67-8078-33
内容量1台注文コード03595369品番NA-426A
参考基準価格(税別)¥132,000販売価格(税込)¥118,800
販売価格(税別)非課税商品
118,800

よりユーザーの身体に近づいたユニバーサルデザイン採用。肘パイプ前方の曲げRを大きくとったやさしいデザイン。環境問題に配慮した部材を各所に採用しました。背の10°後傾と張り調整式バックサポートが、首と肩に負担の少ないより自然で楽な座位姿勢を実現。車輪をこぐ際に肩とパイプが干渉しにくく、操作が楽になりました。バックサポート折りたたみ式の、一般的な車いす。

仕様●耐荷重:100kg●形式:自走用●車輪×キャスタ(インチ):22×6PU●シート幅(A):40cm●シート奥行(B):40cm●バックサポート高(C):40cm●アームサポート高(D):22cm●後座高(E1):40cm●前座高(E2):42cm●フットサポートシート間距離(F):35cm●ハンドリム間隔(G):2.2cm●全高(H):86cm●バックサポート角度:96cm●全長:99cm●全幅:63cm●折りたたみ幅:31cm●重量:12.9kg●座クッションを装着していない場合の数値です。●装備:PPNブレーキ、バックサポート折りたたみ式、アームサポート固定式、PUキャスタ、バックサポート張り調整式●レッグパイプ外径:Φ17mm●ティッピング外径:Φ20mm●シートカラー:レッド●JIS T9201:2016 自走用標準形・介助用標準形●※全幅・折りたたみ全幅・重量はシート幅40cm仕様の値です。●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。アズワン品番67-8078-33
注意
●※全幅・折りたたみ全幅・重量はシート幅40cm仕様の値です。●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする