MJNC-808 ナイロンモジュラープラグ(カバー付) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 03595996

 

MJNC-808 ナイロンモジュラープラグ(カバー付) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 03595996 MJNC-808 ナイロンモジュラープラグ(カバー付) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 03595996

ナイロンモジュラープラグ(カバー付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(25個) 注文コード03595996 品番MJNC-808
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,300

1000回以上の屈曲でもラッチが折れない耐久性の高いナイロン製モジュラープラグです。

規格カテゴリー5e対応 仕様専用プラグカバー付、ネットワーク・通信線用(カテゴリー5e対応)RJ45仕様、ISDNにも対応、単線専用 タイプ2ピース 適合工具LMJ-8S プラグタイプ8P8C 適合ケーブル(Φmm)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする