アルミ製車いす NEOシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03596726 品番NEO-0
参考基準価格(税別)¥64,400 販売価格(税込) ¥57,980
販売価格(税別) 非課税商品
57,980

軽量・高品質の高強度アルミ製フレームの車いす。クッション性にすぐれたキャスタ輪とメンテナンスフリーのノーパンクタイヤを採用した、使いやすくリーズナブルな車いすです。ノーパンク(ハイポリマー)タイヤ標準装備、駐車ブレーキレバーの延長が可能、NEOシリーズには別売のPPNブレーキ用延長棒が使用できます。(+8cm及び+16cm)
高品質&リーズナブルなバックサポート固定式自走用車いす。シートは汚れの拭きとりが簡単なビニールレザー。

仕様●耐荷重:100kg●形式:自走用●車輪×キャスタ(インチ):22×6PU●シート幅:40cm●シート奥行:40cm●バックサポート高:40cm●アームサポート高:22cm●フットサポート・シート間距離(調節式):36・38・40cm●後座高:41cm●前座高:43cm●全高:90cm●全長:100cm●全幅:62cm●折りたたみ全高:90cm●折りたたみ全長:100cm●折りたたみ幅:30cm●重量:11.8kg●装備:ノーパンクタイヤ●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。 アズワン品番67-8079-89
注意
●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする