折りたたみ式歩行車 TY157シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 アズワン品番67-8079-98 注文コード03596751 品番TY157RHB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥71,500
この商品はアズワン品番など5種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチ折りたたみ式、赤いレバーを握り、軽く持ち上げるだけで簡単に折りたためます。
立位のハンドブレーキ付タイプ。

仕様●室内用●左右連動ブレーキ●材質:本体/スチール製粉体塗●材質:本体/スチール製粉体塗仕上げ、ー部クロームメッキ仕上げ、馬てい/ビニールレザー●車輪:前輪/100mm回旋式、後輪/100mm固定式(ブレーキ付)●寸法:680(W)×780(D)×990〜1165(H)mm(ピッチ25mm)、馬てい高さ/865〜1040mm(ピッチ25mm)、折りたたみ時/340(W)×780(D)×1015〜1190(H)mm●肘受内側寸法:375(W)×485(D)mm●重量:約12kg●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。 アズワン品番67-8079-98
注意
●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする