日進医療器(車イス)
日進医療器(車イス)の 歩行関連
日進医療器(車イス)の 杖
日進医療器(車イス)の 一本杖
アルミ製 T字杖 伸縮式 TY125シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03596909
品番
TY125P
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
T字形杖、握りが持ちやすく力をこめやすいT字の形をした杖です。ある程度腕に力のある方に向いています。
握りは手にフィットする形状。ふれ止めナット付。樹脂製。▼手にフィットする形状。
仕様
●SGマーク●耐荷重:80kg●握り:特殊合成樹脂製●支柱:アルミニウム合金製22/19(Φ)mm●全長:720〜970mm(ピッチ25mm)●重量:約360g●カラー:握り/茶色、支柱/ブロンズ●付属品:バンド●注意・お願い●▼※使用前に、プッシュボタンが所定の穴から完全に出ているか必ず確認し、ふれ止めナットを軽く右に回して固定してください。●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
アズワン品番
67-8080-28
注意
●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。