日進医療器(車イス)
日進医療器(車イス)の 歩行関連
日進医療器(車イス)の 杖
日進医療器(車イス)の 一本杖
木製T字杖 固定式 TYシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●耐荷重:70kg●握り:木製●支柱:木製22(Φ)mm●全長:935mm●重量:約310〜340g●カラー:生地のままクリアラッカー仕上げ●注意・お願い●▼短期医療用です。●▼長時間使われる方や、体重の多くをかけられる方はアルミ製をご使用ください。●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
注文コード
03596936
品番
TY120
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
T字形杖、握りが持ちやすく力をこめやすいT字の形をした杖です。ある程度腕に力のある方に向いています。
木製。▼手に馴染みやすく、汗をかかれる方に適しています。
仕様
●耐荷重:70kg●握り:木製●支柱:木製22(Φ)mm●全長:935mm●重量:約310〜340g●カラー:生地のままクリアラッカー仕上げ●注意・お願い●▼短期医療用です。●▼長時間使われる方や、体重の多くをかけられる方はアルミ製をご使用ください。●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
アズワン品番
67-8080-38
注意
●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。