日進医療器(車イス)
日進医療器(車イス)の 歩行関連
日進医療器(車イス)の 杖
日進医療器(車イス)の 一本杖
木製T字杖 固定式 TYシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●耐荷重:70kg●握り:合成樹脂製●支柱:堅木材24〜20(Φ)mm●全長:965mm●重量:約340〜370g●カラー:握り/黒色、支柱/こげ茶色●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
注文コード
03596961
品番
TY120D
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
T字形杖、握りが持ちやすく力をこめやすいT字の形をした杖です。ある程度腕に力のある方に向いています。
樹脂製。▼手にフィットする形状。
仕様
●耐荷重:70kg●握り:合成樹脂製●支柱:堅木材24〜20(Φ)mm●全長:965mm●重量:約340〜370g●カラー:握り/黒色、支柱/こげ茶色●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
アズワン品番
67-8080-42
注意
●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。