エスコ
エスコの 筆記用具
エスコの マーカー/蛍光ペン
エスコの 油性マーカー
細字油性マーカー(黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
03597422
品番
EA765MJ-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,199
販売価格(税別)
¥
1,090
バスケットに入れる
商品タイプ
使い切り本体
エスコ品番
EA765MJ-33
タイプ
ツイン
エコマーク認定
認定
線幅(mm)
細0.4 極細0.9
インク色
ブラック
インク
油性
入数
10本
グリーン購入法
適合
線の太さ
細字/極細字
エコマーク認定番号
18 112 171