車載用軽量ストレッチャー NBSTシリーズ

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03597426 品番NBST-225EB-L
参考基準価格(税別)¥412,500 販売価格(税込) ¥450,780
販売価格(税別)
409,800

車載用自動リフトに対応したストレッチャー

仕様●フレーム:アルミニウム合金製 アルマイト仕上げ●キャスター:スチール製125mm四輪ストッパー付●マットレス:厚さ50mm ウレタンフォーム塩化ビニール仕上げ 分離型 枕付●背上げ機構:0〜70度 メカニカルロック式●重量:約40kg●付属品:固定用ベルト(2本)●注意・お願い●▼リフトの大きさを確認してください。使用できない車種もあります。●▼搬送時は必ず固定用ベルトをお使いください。●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。 アズワン品番67-8081-35
注意
●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする