チェックスケール 判別チェック CKSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03598336 品番CKS12K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥180,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

重量で良品・不良品の正確な判別チェックをサポート、見やすい判別結果と高速応答で作業効率を向上(「上限値」「下限値」「重量」が見やすいバックライト液晶表示を搭載/上位機器からの各種判別値登録が可能(基準値と上下限幅)/判別結果を「Hi」「Good」「Lo」の表示とブザー音でお知らせ、良品・不良品が一目瞭然)

仕様●計量寸法::234×204mm●外形寸法(WDH):260×344×101mm●ひょう量:12000g●最小表示:1g/2g アズワン品番67-8095-39

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03598336 CKS12K 47879845 CKS12K チェックスケール VIBRA(新光電子) チェックスケール VIBRA(新光電子) 1台 179,800 税込197,780 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする