水槽用クランプ 構成部品

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03598397 品番 -
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥8,569
販売価格(税別)
7,790

水槽などの縁に取付けクランプ等を固定できます。上部のムッフは約60度の角度調整が可能です。

仕様●材質:本体、ムッフ/SUS304●治具取付範囲:〜45mm●ムッフ取付:Φ10〜Φ13 アズワン品番67-8095-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする