仕様●タイプ:モノクロ液晶●測定項目:pH・ORP●pH分解能:0.1pHまたは0.01pH●測定範囲:pH/-2.000〜18.000、mV(ORP)/±2000.0mV、温度/-5.0〜105.0℃●データメモリ:500件●PC接続:可能(別途、USB通信ケーブルが必要)●プリンタ出力(別途、普通紙プリンタが必要)●電源:ACアダプタ100V〜240V、50Hz〜60Hz(本体電源:DC9V/2.44A)●サイズ:198.3(L)×155.2(W)×61.7(H)mm●質量:約700g●防水仕様:IP54●メーター保証期間:3年●内容物:メータ本体、本体一体型電極スタンド、ACアダプタ、pH電極 (メーカー品番:EC620130)、pH標準液およびリンス液、電極保存液 (アズワン品番:1-3702-01 メーカー品番:ECRE005)
アズワン品番67-8095-63