仕様●タイプ:モノクロ液晶●測定項目:導電率、塩分濃度、TDS●導電率分解能:0.01、0.1、1μS/cmまたは0.01、0.1mS/cm●測定範囲:導電率/0.0〜500mS/cm、塩分濃度/0.00~80.0ppt、塩分濃度/0.00ppm~500.0ppt、温度/-5.0〜105.0℃●データメモリ:500件●PC接続:可能(別途、USB通信ケーブルが必要)●プリンタ出力(別途、普通紙プリンタが必要)●電源:ACアダプタ100V〜240V、50Hz〜60Hz(本体電源:DC9V/2.44A)●サイズ:198.3(L)×155.2(W)×61.7(H)mm●質量:約700g●防水仕様:IP54●メーター保証期間:3年●内容物:メータ本体、本体一体型電極スタンド、ACアダプタ 導電率電極(アズワン品番:1-3568-11 メーカー品番:CONSEN9501D)
アズワン品番67-8095-65