Eutech EC 1720 EC/salinity/TDS EBECシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 03598485 品番 EBEC172000
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

バックライト付きの5インチディスプレイを簡単に表示、設置面積が小さいため、ベンチスペースを節約可能、日付とタイムスタンプ付きの500ポイントのログで重要なデータを追跡、データ出力による長期記録の保持、アダプター(製造メーカー品番81110995)同梱
バックライト付きの5インチディスプレイを搭載しています。設置面積が小さく、スペースを節約できます。日付とタイムスタンプ付きの500ポイントのログでデータを管理でき、データ出力も可能です。脚注※測定に必要な電極は別途購入が必要です。

仕様●タイプ:モノクロ液晶●測定項目:導電率、塩分濃度、TDS●導電率分解能:0.01、0.1、1μS/cmまたは0.01、0.1mS/cm●測定範囲:導電率/0.0〜500mS/cm、塩分濃度/0.00~80.0ppt、塩分濃度/0.00ppm~500.0ppt、温度/-5.0〜105.0℃●データメモリ:500件●PC接続:可能(別途、USB通信ケーブルが必要)●プリンタ出力(別途、普通紙プリンタが必要)●電源:ACアダプタ100V〜240V、50Hz〜60Hz(本体電源:DC9V/2.44A)●サイズ:187.2(L)×155.2(W)×61.7(H)mm●質量:約700g●防水仕様:IP54●メーター保証期間:3年●内容物:メータ本体、本体一体型電極スタンド、ACアダプタ アズワン品番67-8095-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする