崩壊試験機 DITTシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●温度範囲:室温〜50℃ (温度制御精度:±0.5℃)●表示分解能:0.1℃●タイミング設定範囲:1分〜900分●時間制御:1〜30分は1分単位で、30〜900分は5分単位で調整できます●作業騒音< 60db●昇降バスケット数:1セット●試験器上下周波数:30〜32回/分●試験器上下振幅:55±2 mm●メッシュサイズ:標準構成2mm、(内径0.425mm、1mmはオプション)●電源:110V 50/60H 600W●全体寸法:長さ×幅×高さ 260mm×300mm×440mm●プラグ形状:接地2P15A 注文コード03598790 品番DITT-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥177,000
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

日本薬局方 製剤試験法 /6.09 崩壊試験法に準拠、FDA認証工場製造、錠剤、カプセル剤、丸薬の崩壊時間測定器です。電子温度センサーにより、水槽とビーカーの温度を表示・監視できます。高精度デジタル電子センサーを採用し、校正の必要なく高精度な水槽温度を実現。水浴温度は自動的に 37.0℃(薬局方)に制御されます。また、いつでも設定温度に戻すことができます。1分間に30〜32回の往復と、振幅53〜57 mmの範囲内で動作します。水槽温度を監視し、過温アラームを出し、自動的に保護することができます。
1000mL低形ビーカー1個、薬局方に基づく試験器1個、補助盤6個が付属します。

仕様●温度範囲:室温〜50℃ (温度制御精度:±0.5℃)●表示分解能:0.1℃●タイミング設定範囲:1分〜900分●時間制御:1〜30分は1分単位で、30〜900分は5分単位で調整できます●作業騒音< 60db●昇降バスケット数:1セット●試験器上下周波数:30〜32回/分●試験器上下振幅:55±2 mm●メッシュサイズ:標準構成2mm、(内径0.425mm、1mmはオプション)●電源:110V 50/60H 600W●全体寸法:長さ×幅×高さ 260mm×300mm×440mm●プラグ形状:接地2P15A アズワン品番67-8096-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする