田島ルーフィング
田島ルーフィングの 内装資材
田島ルーフィングの カーペット・フロア
田島ルーフィングの タイルカーペット
タピスプレーヌU 481シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(16枚)
注文コード
03598835
品番
481-852
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
51
種類から選べます
他の種類を見る
30色のプレーンカラーに加え4種のストライプデザインをラインナップ
仕様
●材質区分:カーペットタイル(ループパイル)●素材:パイル/原着ポリプロピレンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:6.0(厚さ)×500×500mm●パイル長:3.0mm●パイル密度 1/10ゲージ×12.5ステッチ
アズワン品番
67-8097-46