タピスプレーヌU 481シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(16枚) 注文コード03598921 品番481-273
参考基準価格(税別)¥21,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は51種類から選べます 他の種類を見る

30色のプレーンカラーに加え4種のストライプデザインをラインナップ

仕様●材質区分:カーペットタイル(ループパイル)●素材:パイル/原着ポリプロピレンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:6.0(厚さ)×500×500mm●パイル長:3.0mm●パイル密度 1/10ゲージ×12.5ステッチ アズワン品番67-8097-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする