下げ振りキット [マグネット付]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03600161 品番EA781-3
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,709
販売価格(税別)
5,190

下げ振りがハンドルに収納でき、持ち運びが安全で便利
新開発セフティ下げ振りはセンター芯が動くオリジナル設計
剣先が長持ちし、落下事故時への安全も配慮計
テコの原理を利用したワンプッシュハンドルで固定針抜きも楽々
鉄骨用マグネット付
針はワンタッチで交換可能
糸材質:ナイロン組紐

仕様
自動巻取付
マグネット付
糸の長さ(m)4.5 下げ振り質量(g)400 エスコ品番EA781-3 寸法・サイズ(mm)110×34×195mm 材質(糸)ナイロン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下げ振り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする