タピス プレイフルデジ TZ06シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(12枚) 注文コード03601599 品番TZ06-602
参考基準価格(税別)¥32,700 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

自然とデジタルが融合したハイブリッドデザイン

仕様●材質区分:カーペットタイル(チップシェアードループパイル)●素材:パイル/原着ナイロンF+スペースダイナイロンF バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:8.5(厚さ)×250×1,000mm●パイル長:High5.5〜Low2.5mm●パイル密度 1/10ゲージ×13.0ステッチ アズワン品番67-8099-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする