ドウシシャ
ドウシシャの 収納・設備・保管・運搬用品
ドウシシャの ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)
ドウシシャの 本体/セット
フィールテンションラック MDシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03602351
品番
MD120-10T
参考基準価格(税別)
¥26,100
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
天井に突っ張ってしっかり設置できます。高さ220cm〜280cmの範囲で使用可能です。
突っ張り部分は2本それぞれ調整可能なので段差のある天井部分でも設置が可能です。
仕様
●ポール直径19mm●サイズ:幅122.5×奥行23×高さ220〜280cm●シェルフサイズ:幅119.5×奥行19.5cm●棚板耐荷重:40kg●付属品:ディバイダー×18枚、サポート柵×18枚
アズワン品番
67-8100-89
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません