HARIO
HARIOの ガラス・樹脂・金属容器
HARIOの フラスコ
バッフル付きねじ口三角フラスコ 1箱 BNSFシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(12個)
注文コード
03602387
品番
BNSF-100-SCI
参考基準価格(税別)
¥132,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
耐熱ねじ口三角フラスコにバッフル加工を施し、バッフル(邪魔板)で、効率よく撹拌を行うことができます。
仕様
●サイズ:100mL●寸法:最大外径Φ64×高さ110mm●材質:本体/耐熱ガラス、フタ/PBT樹脂、パッキン/シリコーンゴム●フタ規格:GLー25
種別
三角フラスコ
アズワン品番
67-8100-90