吸汗・速乾に優れ、快適性を追求したクリーンルーム用上着 白 3E2102-KWシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード03602798 品番3E2102-KW 5L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,160
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

吸汗・速乾性に優れ、肌に汗が残りにくい素材と構造。軽量かつ快適な着心地でお客様の作業をサポートします。襟元はソフトな脱落防止ボタン式ホックで、ボタンが破損し異物になる可能性が極めて低くなっています。肩・腕を動かしやすいつくり『ラグラン・スリーブ』で、スマートな作業性を実現。袖部はスリム形状でダブつきがありません。袖口・裾口は二重フライス仕様で、衣服内の異物落下を防ぎます。背面は左右方向に適度な伸縮性をもたせた、動きやすさに配慮したバイアスカットパターン設計となっています。上着だから難しい着用作業なく、サッと着られて仕事に取り掛かれます。

仕様●材質:ポリエステル100%(白色導電糸20mmストライプ入)●使用環境(目安):100,000●色:白●サイズ:5L●総丈(cm):84●バスト(cm):134●裄丈(cm):96●スタンドカラー●センターファスナー●袖口フライス二重構造●上着裾部二重構造●袖スリム型●セミオートマチックファスナー採用●※フード、ズボン、手袋、ブーツは別売となります。 アズワン品番67-8110-44
注意
●※フード、ズボン、手袋、ブーツは別売となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする