ジャンパー 男女兼用 KZNシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード03603410 品番KZN400-81 6L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る

肩から肘にかけての動きをもっと自由に。ストレスフリーな設計が特長の「3D+」シリーズ。異物混入対策に配慮。ポケットなし。ラグラン×ヨークスリーブで、腕の動きやすさに特化したパターン設計。心地良いゆとりと、肩や肘の突っ張りを軽減したことによる腕の出しやすさを実現しました。中に着ている衣類の埃や体毛の落下を防ぐため、上着の胸下部分にインナーカバーを付け、異物混入防止をしっかりサポートします。肘下部分から下に二重袖を付け、異物混入防止をしっかりサポートします。袖口フライスは耐久性に優れたものを使用。適度なフィット感があります。
ドライタッチドビー《織物素材》織組織を工夫することで『表側』と『裏側』の生地表面を変えています。表側はフラットで凸凹がないように仕上げ、裏側(肌側)はあえて凸凹を出すことで肌との距離を適度に保ち、ベタつきがなく、肌離れが良い快適な着心地になるように設計しています。気になる透け感も抑える仕上げとなっており、速乾性もあるため着用時も快適で洗濯後も早く乾きます。工業用洗濯可制菌(一般用途)制電。

仕様●素材/ ドライタッチドビー(ポリエステル100%) アズワン品番67-8111-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする