ジャンパー 男女兼用 KZNシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード03603498 品番KZN401-21 S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,300
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る

肩から肘にかけての動きをもっと自由に。ストレスフリーな設計が特長の「3D+」シリーズ。異物混入対策に配慮。ポケットなし。ラグラン×ヨークスリーブで、腕の動きやすさに特化したパターン設計。心地良いゆとりと、肩や肘の突っ張りを軽減したことによる腕の出しやすさを実現しました。中に着ている衣類の埃や体毛の落下を防ぐため、上着の胸下部分にインナーカバーを付け、異物混入防止をしっかりサポートします。肘下部分から下に二重袖を付け、異物混入防止をしっかりサポートします。袖口フライスは耐久性に優れたものを使用。適度なフィット感があります。
ウエスト寸法や身長の高低差にも幅広く対応する、サイズ集約型ジャンパー。アクアウィンカー《織物素材》性質の異なる長繊維と短繊維を交互に整経し、タテ・ヨコに偏ることなく洗濯後の収縮をおさえた長短特殊整経織物です。 フルダルタイプの十字断面糸を使用して吸汗速乾性能を付与し、ドライタッチの独特なハリコシ感を実現しました。工業用洗濯可制菌(一般用途)透け防止吸汗性制電。

仕様●素材/アクアウィンカー(ポリエステル80%・綿20%) アズワン品番67-8111-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする