ホームオリコンS30M 56130000シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03603936 品番 56130000GR608
参考基準価格(税別)¥4,050 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

サンテナーB#50やホームコンテナーなどに、相互段積み可能な内倒れオリコンです。

仕様●外寸:517×365×205mm●有効内寸:487×330×186mm●折りたたみ高さ:46mm●材質:PP●内容量:30.8L●オールプラスチック製●オリタタミレバー付き アズワン品番67-8123-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする