E-CON
E-CONの コンテナー
E-CONの 折りたたみコンテナ
ホームオリコンS30M 56130000シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03603961
品番
56130000BLROD
参考基準価格(税別)
¥4,050
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
サンテナーB#50やホームコンテナーなどに、相互段積み可能な内倒れオリコンです。
仕様
●外寸:517×365×205mm●有効内寸:487×330×186mm●折りたたみ高さ:46mm●材質:PP●内容量:30.8L●オールプラスチック製●オリタタミレバー付き
アズワン品番
67-8123-34