SEC-REC-8CH 多チャンネル対応セキュリティー録画機 ブロードウォッチ 03604737 SEC-REC-8CH 多チャンネル対応セキュリティー録画機 ブロードウォッチ 03604737 SEC-REC-8CH 多チャンネル対応セキュリティー録画機 ブロードウォッチ 03604737

多チャンネル対応セキュリティー録画機

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03604737 品番SEC-REC-8CH
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ブロードウォッチ製の様々な防犯カメラ製品と接続。
インターネットを通じ外出先からでもスマホで監視や操作が行えます。

チャンネル数8ch 付属品ACアダプター電源、マウス、ビス4個(ハードディスク固定用) 電源DC12V/1A(ACアダプター使用) 検知方式感度設定、エリア設定、時間帯設定 出力信号AHD/NTSC/PAL 1〜8入力 動作温度(℃)-10〜50 映像出力HDMI/VGA
注意
※記録用ハードディスクが別途必要になります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:142

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03604737
2017-11-26
用途:
自宅の防犯用
藤商事 様

軽自動車の窓を割られたり、飼育、観察、販売用に各種生体を管理中のプールへのオイル、薬物混入、自宅のフェンスの損壊、外出から戻ると焚き火の痕跡があったり、深夜に不審な車が様子を伺っていたこと、郵便ポストから郵便物を盗まれるなどが続いたため、防犯用に購入しました。

防犯カメラ関係の購入は初めてですが、コストパフォーマンスはいいように思います。

対象商品:
03604728
2015-06-27
用途:
会社の防犯用
マキシムエンジニアリング株式会社 様

価格のわりに画質がいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする