各種電波・盗撮カメラ発見器

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03604807 品番RF-LENS-DETECT
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

家庭、社内、車中などに潜む盗撮・盗聴機器を探索するセキュリティツール。
携帯電話、盗聴器等の電波を探索できます。
本体中央の透過フィルターと背面LEDで盗撮カメラのレンズを発見しやすくします。
電波感度調節機構付。
レンズ検知調節機構付。

付属品USB充電ケーブル、AC-USBアダプター、イヤホン(長さ約1m、Φ2.5mm) 質量(g)約40 アンテナサイズ(mm)約163 検知範囲(電場)1MHz〜6.5GHz、(レンズ)レンズ検知発光間隔調整 電池500mAh、3.7V、リチウムイオン電池 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約65×48×15
注意
※設置前に必ず仮接続し、正常に動作するか確認をお願いします。※ユーザー様でカスタマイズされた場合は、サポート保証対象外になりますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:134

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-12-03
用途:
盗聴器発見したかった
株式会社北摂環境センター 様 (建設業・工事業)

オンにすると、音量の−+をいじると、なったり切れたりするので、全く使えません。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする